画像準備中

Zライト/デスクライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18639121 品番ZR-1N W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

白熱40W相当
中心直下照度:2119Lx
光源部:段階調光(4000K白色)Ra90
タッチスイッチ4段階調光(100%→75%→50%→25%→0%)
ソフトスタート
卓上専用
電源:ACアダプター/コード長さ:1.7m

材質鋼・樹脂 質量(kg)0.8 取付方式ベースタイプ 消費電力(W)6.5 電源ACアダプター アーム長さ(mm)300 光源LED 6.5W【従来】白熱40W相当 色温度(K)4000 点灯方式ACアダプター エネルギー消費効率(Lm/W)65.5 セード寸法(mm)【幅】Φ100 LEDLED一体型 LED寿命(時間)40000 光色白色 演色指数(Ra)Ra90 定格光束(Lm)426

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする