アレンジャー 誘導扉付き

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18639137 品番 A4PT-208UN
参考基準価格(税別)¥191,300 販売価格(税込) ¥126,882
販売価格(税別)
115,347

扉は本体内に収まりますので日常業務や通行の邪魔になりません。
扉は施錠可能。不用意な情報漏えいを未然に防ぎます。(鍵2本付き)

引出し数2列 深型8段 収納サイズA4ファイル タテ 付属品鍵×2本 材質本体:スチール/引出:PS樹脂 質量(kg)41 種類書類保管庫(引出し型・鍵付) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×335×80 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×423×880 色(本体)オフィスホワイト グリーン購入法適合 引出し耐荷重(kg)3/段
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本商品は防盗機能を備えた商品ではございません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする