画像準備中

Zライト/デスクライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18639139 品番TZ-3 B
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

卓上型
2ウェイ電源(USB Type-C/内蔵バッテリー)
USBケーブル(Type-C)とACアダプタ(出力DC5V/出力電流1.0〜2.4A)は別途用意してください。
バッテリー使用時は60%で約8時間点灯
100%点灯時(明るさアップモード)は1時間後に自動的に60%点灯
IP66防雨型、屋外で使用可能
USB Type-Cコネクタ給電、6時間でフル充電

材質アクリル/アルミ/樹脂 寸法(mm)幅Φ135・高290 質量(kg)0.8 取付方式置き型 消費電力(W)1.2 電源2ウェイ電源 光源LED 2.7W(LED点灯+充電時)、1.2W(LED点灯のみ) 色温度(K)2700 点灯方式2ウェイ電源 エネルギー消費効率(Lm/W)58.3 LEDLED一体型 LED寿命(時間)40000 光色電球色 調光方式ソフトスタート調光 演色指数(Ra)Ra80 定格光束(Lm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする