画像準備中

ダクトライト/テクニカル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18639270 品番LD-5341-W
参考基準価格(税別)¥59,200 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ライティングダクト× 無線制御の新しい可能性。ライティングダクトよりも細い器具幅20ミリかつグレアレスなルーバー設計により、最小の存在感で様々な空間に自然に調和する光を提供します。
従来のベースライトが抱えていた施工の難易性を解消し、誰もが簡易に取り付けることができます。4つの配光の組み合わせで多彩に空間を照らします。(ベース・アンビエント・ペンダント・スポット※特注対応)
電源電圧100V専用
位相調光対応(3〜100%)
電源内蔵
ダクトプラグ

寸法(mm)幅20×679・高45 質量(kg)0.8 電圧100V専用 取付方式ダクトタイプ 消費電力(W)19.6 電源内蔵 光源LED 19.6W【従来】FHT32W相当 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)106 LEDLED一体型 LED寿命(時間)40000 光色昼白色 調光方式位相調光 演色指数(Ra)Ra90 定格光束(Lm)2079
注意
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする