山田照明
山田照明の 照明器具
山田照明の 住宅・店舗照明
山田照明の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
エクステリア/ブラケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18639279
品番
AD-3275-L
参考基準価格(税別)
¥54,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
重厚感のあるガラス。プレス成形で作られた極厚ガラス。肉厚なボリュームが、独特の高級感を演出します。
電源電圧100V専用
適合ランプNo.292AL
壁付・置型兼用
寸法(mm)
幅105・高105・出144
質量(kg)
2.6
電圧
100V専用
取付方式
工事
光源
E17 LED電球 4.4W×1【従来】白熱30W相当
耐水性
防雨
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
No.292AL
調光方式
非調光
演色指数(Ra)
Ra94
注意
※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。