寸法(mm)幅Φ65・出2・埋込深200
材質/仕上プレート:鋼(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)
質量(kg)0.8
電圧100V専用
消費電力(W)9.6
光源E11 LED電球4.8W×2【従来】ダイクロハロゲン50W×2相当
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)46
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)13
光色昼白色
適合ランプNo.297AM・No.297AW・No.297CM・No.297CW
調光方式位相調光
切込寸法(mm)58×110
演色指数(Ra)Ra94
定格光束(Lm)442
取付必要高(mm)200