画像準備中

ダウンライト/交換型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18639358 品番DN-3612
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。
電源電圧100V専用
標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)
適応:LDA6-E17(パナソニック)、LDA6-E17/D(パナソニック)

寸法(mm)幅Φ82・出1.5・埋込深110 材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)バッフル:アルミ(白色塗装) 質量(kg)0.3 電圧100V専用 消費電力(W)4.4 光源E17 LED電球 4.4W【従来】白熱40W相当 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)73.1 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)70 光色電球色 適合ランプ【サイズ】幅Φ82mm・出1.5mm・埋込深110mm / 【型式】No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック) 調光方式非調光 切込寸法(mm)Φ75 演色指数(Ra)Ra94 定格光束(Lm)322

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする