画像準備中

ダウンライト/交換型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格光束(Lm)428 注文コード18639385 品番DN-3619
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は定格光束・エネルギー消費効率など3種類から選べます 他の種類を見る

Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。
標準:No.278AL(オーデリック)、No.278AN(オーデリック)
適応:No.278F(オーデリック)、LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)

寸法(mm)幅Φ82・出1.5・埋込深106 材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装) 質量(kg)0.3 電圧100V専用 消費電力(W)5.8 光源E11 LED電球 5.8W【従来】ダイクロハロゲン50W相当 色温度(K)2700 配光角度(°)21 光色電球色 適合ランプ【サイズ】幅Φ82mm・出1.5mm・埋込深106mm / 【型式】No.278AL(オーデリック)、No.278AN(オーデリック) 調光方式位相調光 切込寸法(mm)Φ75 演色指数(Ra)Ra94 定格光束(Lm)428

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする