画像準備中

リモコンスイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18639410 品番TG-473
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

YBD-2175専用のリモコン。ベッドに寝たまま点灯/消灯の操作をしたい場合に便利です。複数が誤作動しないようにペアリング機能付です。
YBD-2175専用リモコン
適合機種:YBD-2175
リモコンスイッチ:【明】40%、【中】20%、【暗】8%、【消灯】OFF
単4乾電池×2本(テスト用電池)付属
ストラップ用ホール付
はっきりした配色のスイッチ

注意
※リモコンスイッチからは処置灯の操作はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする