アレンジャー書類保管庫(A3収納)

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18639435 品番 A3PY-122NH
参考基準価格(税別)¥111,700 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

引出しはA3サイズ用紙より一回り大きく、A3ファイルが収納可能です。色は明るいオフィスホワイト色です。

引出し数1列 浅型22段 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×337×36 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)512×401×1110 用途A3用紙及びファイルの収納 材質本体:スチール/引出:PS樹脂 質量(kg)30 タイプ完成品 種類書類保管庫(引出し型) 収納サイズA3ファイルヨコ 色(本体)粉体塗装、オフィスホワイト グリーン購入法適合 引出し耐荷重(kg)2/段
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※キャビネットは取り付けできません。※個人宅の配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18639426
2024-03-21
用途:
現場ごとのファイルを整理する為
株式会社日商エンジニアリング 様 (建設業・工事業)

かみを入れる表題表示のサイズが小さいので文字を入れたときに見にくいので
大きくしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする