#1400 サッカーサンダル FUKUTOKU(福徳産業) 18640293 #1400 サッカーサンダル FUKUTOKU(福徳産業) 18640293

サッカーサンダル

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード18640293 品番#1400
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

硬くならない抗菌衛生サンダル

サイズ(cm)25.5 クロ 材質PVC サイズM タイプ抗菌衛生サンダル アズワン品番1-9535-11 靴タイプサンダル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18640293 #1400 64943247 #707 紳士幅広サンダル FUKUTOKU(福徳産業) 紳士幅広サンダル FUKUTOKU(福徳産業) 1足 1,298 税込1,428 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-21
用途:
職場の外履き
東京ポスタル株式会社 様 (運輸・通信業)

しっかりした履き心地。
歩行するときは、やや重い感じがする
脱ぐときには、サッ脱げる。

2024-11-17
用途:
職場の室内履き
その他業種

丈夫にできていて、脱げない。外履きにも使える。
色のバリエーションがあったらもっと良かった。

対象商品:
18640293
2022-10-19
用途:
上履き
医療・福祉・介護関連業

ゆったりした作りで、履きやすいです。
厚めのソックスをはいても大丈夫です。

1人が参考にしています
対象商品:
18640318
2022-09-30
用途:
作業中

これ系では最高のフィット感、クッション性はないが踏ん張りが効くし全然ok

1人が参考にしています
対象商品:
18640309
2021-07-08
用途:
工場内軽作業

夏場には蒸れないサンダルが使いやすくて、従業員にも好評です

対象商品:
18640318
2021-08-13
用途:
普段履き
不動産業

幅、長さ、軽さとも満足です。ホールド感があります。

対象商品:
18640318
2020-12-07
用途:
来客用の上履きとして使用
製造業

ホールド性も良く、長時間使用しても足が疲れません。替履き用もこの商品を使用したいと思います。

対象商品:
18640293
2020-08-18
用途:
自家用
その他業種

軽く、大変履き安く妻にも買い求めたいと思います。
リピートします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする