色インディゴデニム
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×380×400
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×340×330
本体質量(kg)3.6
用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても使用できる。
質量(kg)3.6
張地ポリエステル、(一部色のみ合成皮革)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×400
芯材繊維板
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×90
組立時間10〜20分
素材布
材質(中材)ウレタンフォーム
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)340×340×330