※使用例
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの 差し込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーあり差し込み式キャスター
ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18640834
品番
ETF-100ELS,Φ22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
50
軸径×軸長(mm)
22×60
取付高(mm)
128
材質(車輪)
エラストマー
形状
自在
車輪幅(mm)
27
金具仕上
クロームメッキ
対辺(mm)
21
ストッパー
回転ストッパー付
許容荷重(daN[kgf])
50[51.0]
偏心E(mm)
31
軸長L(mm)
60
偏芯E(mm)
31
旋回半径R(mm)
82
パイプ径d(Φmm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.05MB)