ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの 差し込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーあり差し込み式キャスター
ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(車輪)
エラストマー
パイプ径d(Φmm)
34
注文コード
18640843
品番
ETF-100ELS,Φ34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・パイプ径d
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
50
軸径×軸長(mm)
34×60
取付高(mm)
A=126、B=128
材質(車輪)
エラストマー
形状
自在
車輪幅(mm)
27
金具仕上
クロームメッキ
対辺(mm)
21
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
60
偏芯E(mm)
31
旋回半径R(mm)
82
パイプ径d(Φmm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪