※使用例

LTF-40N Φ18 LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスター 18640868 LTF-40N Φ18 LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスター 18640868 LTF-40N Φ18 LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスター 18640868

LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式

(15件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)40 材質(車輪)ナイロン パイプ径d(Φmm)18 注文コード18640868 品番LTF-40N Φ18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は車輪径・材質・パイプ径dなど48種類から選べます 他の種類を見る

走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。

車輪径(Φmm)40 許容荷重(daN)30 軸径×軸長(mm)18×38 取付高(mm)60 材質(車輪)ナイロン 形状自在車 型式LTF型 許容荷重(kg)30.6 車輪幅(mm)18 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)14 ストッパーなし 偏心E(mm)21 軸長L(mm)38 偏芯E(mm)21 旋回半径R(mm)41 パイプ径d(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.04MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
作業台車

古くなった台車と交換。信じられないくらい快適になりました。今年の買ってよかったものベスト10入りです

対象商品:
02539686
2024-06-05
用途:
テーブルの移動用に

大きいテーブルなので75mmでないと移動させるのに力が必要なのでこれに決めました。

対象商品:
02539686
2023-10-31
用途:
犬の介護歩行器用
その他業種

VP16の塩ビ管にジャストフィットすると思い購入、ゴム部分は誤差があるようで複数購入した中の一つだけ妙に太くてハンマーで叩き込むことに、それ以外は満足です。同じタイプで固定車もあったらもっと嬉しいところです。

対象商品:
18640965
2022-12-20
用途:
とても良い
サービス業

パイプラックにぴったり使えました。純正より安くありがたい。

対象商品:
02539363
2022-07-30
用途:
故障したため
医療・福祉・介護関連業

一つだけの購入だったので送料はかかりましたが、近所のホームセンターでは取扱いがなくとても助かりました。

対象商品:
02539284
2021-08-31
用途:
パイプ式になっているテーブルのキャスターが劣化していたので交換
教育・研究機関

新しいキャスターに交換でき、利用環境が格段に向上しました。
大満足の商品でした。

対象商品:
02539311
2020-11-06
用途:
イレクターパイプ用に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

イレクター用の純正品は割高なので、今回代用品として初めて購入してみました。結果的にはパイプ内径に対して若干細目だったのですが、上部のナットにも大き目な平ワッシャを追加して強めに締め込む事でゴムが均等に潰れ、問題なく取付け出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
02539232
2020-10-08
用途:
オリジナル台車製作用
株式会社長野デラップス 様

ナンシンキャスターからの切り替えです。
できればナンシンキャスターの価格250円/1個になればありがたいです。
100個単位の購入をします。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする