YEF-4XSP1(BK) 布団セット 4点 シングル ピーチスキン加工 YAMAZEN(山善) 18640869 YEF-4XSP1(BK) 布団セット 4点 シングル ピーチスキン加工 YAMAZEN(山善) 18640869 YEF-4XSP1(BK) 布団セット 4点 シングル ピーチスキン加工 YAMAZEN(山善) 18640869 YEF-4XSP1(BK) 布団セット 4点 シングル ピーチスキン加工 YAMAZEN(山善) 18640869

布団セット 4点 シングル ピーチスキン加工

(4件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 18640869 品番 YEF-4XSP1(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

抗菌・防臭、低ホル加工済みのお得な布団4点セット。側生地にピーチスキン加工が施され、滑らかな肌触りの良さが特徴。
不織布製の収納ケースも付いているので、お客様用の布団として使っても収納に困らない。低ホルムアルデヒドも厳しいベビー基準で合格。

ブラック 用途仮眠室や休憩室、来客用のふとんセット、組布団、寝具セットとして。 セット内容掛け布団×1、敷き布団×1、枕×1、収納袋×1 材質側生地:ポリエステル、中材:ポリエステル100%・巻きわた、収納ケース:不織布・PVC 質量(kg)(掛け布団)2.35、(敷き布団)2.95、(枕)0.6 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(収納ケース)100×67×35 最大充填質量(kg)(掛け布団)1.5、(敷き布団)2.5、(枕)0.5 寸法(縦×横)(cm)(掛け布団)200×140、(敷き布団)200×90、(枕)39×58

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥550 / 税込 ¥605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥550 / 税込 ¥605
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥550 / 税込 ¥605
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥550 / 税込 ¥605

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18640878
2023-11-17
用途:
寝るのに使う
運輸・通信業

安くて、寝心地いい商品です。シーツやカバーも欲しかった。

対象商品:
18640869
2021-12-23
用途:
就寝時
有限会社福岡シンコウサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

かるいし暖かくすごくいいですベットの上で使ってるがいいです

1人が参考にしています
対象商品:
18640878
2020-10-27
用途:
寄宿舎寝具として
株式会社北島コーポレーション 様 (建設業・工事業)

肌触りが良く、保温性に優れかなり暖かく羽毛のような軽さです。
個人的にかなり気に入っていて、自宅の買い替えの時にお願いしたいぐらいです。
あとは枕クッションがもう少し固ければよいと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
18640869
2020-01-15
用途:
仮眠時
山 インダストリーズ 様 (建設業・工事業)

仮眠用だからとセットで安かったので購入。
全然問題なくふかふかでよかったです。潰れたらまた買えばいいやの値段。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする