YEF-7SP1P(BR/BE) 布団セット 7点 シングル 抗菌防臭 ピーチスキン加工 YAMAZEN(山善) 18640896 YEF-7SP1P(BR/BE) 布団セット 7点 シングル 抗菌防臭 ピーチスキン加工 YAMAZEN(山善) 18640896 YEF-7SP1P(BR/BE) 布団セット 7点 シングル 抗菌防臭 ピーチスキン加工 YAMAZEN(山善) 18640896 YEF-7SP1P(BR/BE) 布団セット 7点 シングル 抗菌防臭 ピーチスキン加工 YAMAZEN(山善) 18640896

布団セット 7点 シングル 抗菌防臭 ピーチスキン加工

(6件のレビュー)
5日以内出荷 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 18640896 品番 YEF-7SP1P(BR/BE)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

抗菌・防臭、低ホル加工済みのお得な布団7点セット。
各種カバー付き。側生地にピーチスキン加工が施され、滑らかな肌触りの良さが特徴。
不織布製の収納ケースも付いているので、お客様用の布団として使っても収納に困らない。
カバーは表裏で違うカラーのツートーン。低ホルムアルデヒドも厳しいベビー基準で合格。
へたりにくい固わたタイプと、通気性の良いウレタンの2つの中からお選びいただけます。

ブラウン/ベージュ タイプ固わた セット内容掛け布団×1、敷き布団×1、枕×1、掛け布団カバー×1、敷き布団カバー×1、枕カバー×1、収納袋×1 用途仮眠室や休憩室、来客用のふとんセット、組布団、寝具セットとして。 材質側生地:ポリエステル、中材:ポリエステル100%・巻きわた・固わた、収納ケース:不織布・PVC 質量(kg)(掛け布団)2.6、(敷き布団)3.5、(枕)0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納ケース)1000×670×350 寸法(縦×横)(mm)(掛け布団)2100×1500、(掛け布団カバー)2100×1500、(敷き布団)2000×1000、(敷き布団カバー)2150×1050、(枕)390×580 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(収納ケース)100×67×35 最大充填質量(kg)(掛け布団)1.6、(敷き布団)3.0、(枕)0.5 寸法(縦×横)(cm)(掛け布団)210×150、(掛け布団カバー)210×150、(敷き布団)200×100、(敷き布団カバー)215×105、(枕)39×58
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥550 / 税込 ¥605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,550 / 税込 ¥2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,550 / 税込 ¥2,805

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-22
用途:
研修生の寝具
個人のお客様

納期が早いので助かります。
セット品なので色々そろっているのがうれしいですね。
3年使っても丈夫です。

対象商品:
18640923
2024-02-01
用途:
外国人実習生の布団
建設業・工事業

フワフワとしていて寝心地が良かった。カバーは、汚れがつきやすい
ように感じる。

対象商品:
18640939
2022-10-03
用途:
出張先の寝具時
建設業・工事業

商品も丁寧に梱包されてました。
また気になるところは、段ボールが少し大きいですが、出張先にもそのまま
持ち運べる点が良いので、今後も購入していこうと思います。

対象商品:
18640923
2020-12-26
用途:
実習生寮寝具
建設業・工事業

発送時、圧縮された状態で梱包が小さくて助かりました。
全部にカバーがついており良かったです。
掛け布団カバーの隅には布団とのずれ防止の止め紐が付いており細かいところに気配りが有り
感心しました。

1人が参考にしています
対象商品:
18640923
2019-03-13
用途:
お客様用に購入
海士町役場 様

値段も安く、客用布団としては十分です。
このお値段なら、定期的に入れ替えできると思います。
袋も収納に重宝です。

対象商品:
18640939
2022-12-13
用途:
普通に買い替え
自動車・二輪車・自転車関連業

掛け布団のフワッと感が?意外とへたるのがはやいかも?値段なりかな。ウィグル綿かもしれないけどね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする