色ウォッシャブルデニム
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)760×380×400
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)720×340×330
本体質量(kg)6.4
用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても使用できる。
材質芯材:繊維板、張り材:ポリエステル、(一部色のみ合成皮革)、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)6.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×380×400
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×380×90
組立時間10〜20分
素材布
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)720×340×330