GLS-38(BR) 収納スツール 収納ボックス YAMAZEN(山善) 18641149 GLS-38(BR) 収納スツール 収納ボックス YAMAZEN(山善) 18641149 GLS-38(BR) 収納スツール 収納ボックス YAMAZEN(山善) 18641149 GLS-38(BR) 収納スツール 収納ボックス YAMAZEN(山善) 18641149

収納スツール 収納ボックス

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18641149 品番 GLS-38(BR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

椅子、収納、足置き、1台で3つの機能の便利なスツール。中には本やCD、おもちゃなどをスッキリ収納。
ソファに合わせると、オットマン(足置き)としても便利。来客時の簡易チェアやドレッサーのスツールとしても大活躍。
組み立ては簡単3ステップ。使わない時は折りたたみ可能。

ブラウン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×380×400 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×340×330 本体質量(kg)3.6 用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても使用できる。 材質芯材:繊維板、張り材:ポリエステル、(一部色のみ合成皮革)、中材:ウレタンフォーム 質量(kg)3.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×400 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×90 組立時間10〜20分 素材 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)340×340×330
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※色によって、フタの中折れ有無や外ポケットの有無が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18641149
2022-03-09
用途:
教室の椅子
糀屋吉右衛門 様 (製造業)

個人の荷物が収納できるので、安心して作業が出来て喜んでいただいてます。

対象商品:
18641149
2021-10-03
用途:
オットマン
医療・福祉・介護関連業

リクライニングチェアに座るとき、オットマンとして使います。高さも丁度良く、座面もクッションがほどよい。色も落ち着いたブラウンで、横に小物を入れれるので良かった。組み立ても簡単で座っても丈夫に出来てるので問題無し。多少匂いが有りますが、しばらくすると気にならないようになりました。

対象商品:
18641149
2020-08-12
用途:
収納ボックス、スツール、机
その他業種

とてもしっかりしていてお値段以上です。
収納力も抜群で、横にはリモコンなど入れておけるポケットまでついています。
またフタを返すと少テーブルにもなり、我が家では椅子の他、足置きとしても使っているのでひとつあると何役もこなしてくれ、買ってよかったと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする