ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
低床式重荷重キャスター 固定車
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
MCナイロン(B入)車(導電性)
注文コード
18641202
品番
HR-65MCE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
300
取付座(mm)
111×67
取付ピッチ(mm)
91×47
取付高(mm)
92
材質(車輪)
MCナイロン(B入)車(導電性)
荷重種別
重荷重
車輪幅(mm)
38
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
10.5
取付寸法X×Y(mm)
91×47
取付座A×B(mm)
111×67
ストッパー
なし
取付高H(mm)
92
車輪径D(Φmm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.06MB)