低床式重荷重キャスター自在車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)MCナイロン車(導電性) 注文コード18641245 品番HG-50MCE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は車輪径・材質など10種類から選べます 他の種類を見る

大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)160 取付座(mm)64×64 取付ピッチ(mm)50×50 取付高(mm)68 材質(車輪)MCナイロン車(導電性) 用途省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)50×50 取付座A×B(mm)64×64 ストッパーなし 偏芯E(mm)25 旋回半径R(mm)51 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする