HG-75MC 低床式重荷重キャスター自在車 ユーエイキャスター 18641272

低床式重荷重キャスター自在車

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)75材質(車輪)MCナイロン車注文コード18641272品番HG-75MC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。

用途省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)320取付座(mm)90×90取付ピッチ(mm)71×71取付高(mm)106材質(車輪)MCナイロン車荷重種別重荷重車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)71×71取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)61RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.06MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする