FASS-3345(ABR/SBK)×2 スタッキングスツール 2脚組み YAMAZEN(山善) 18641334 FASS-3345(ABR/SBK)×2 スタッキングスツール 2脚組み YAMAZEN(山善) 18641334 FASS-3345(ABR/SBK)×2 スタッキングスツール 2脚組み YAMAZEN(山善) 18641334 FASS-3345(ABR/SBK)×2 スタッキングスツール 2脚組み YAMAZEN(山善) 18641334

スタッキングスツール 2脚組み

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード18641334 品番FASS-3345(ABR/SBK)×2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,907
販売価格(税別)
7,188
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ヴィンテージ調の雰囲気がある、木製天板のスツール2脚セット。スタッキング(積み重ね)可能で、普段は隙間などに収納可能。
角ばった鉄のフレームが、インダストリアル感を醸成。椅子としてはもちろん、サイドテーブルとしてインテリアに融合。
積み重ねもでき、来客用のサブチェアとしても便利。

アンティークブラウン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×450 本体質量(kg)2.5 用途ミーティング等にも使用できる積み重ねチェア、積み重ねスツール、スタッキングスツールとして。 材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、座面:塩化ビニル樹脂化粧繊維板 形状(足の底)2.4×1.3センチ 幅(mm)335 質量(kg)2.5 高さ(mm)450 タイプ丸型 奥行(mm)335 キャスターなし 座幅(mm)Φ295 座面厚(mm)18 スタッキング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする