FASS-3345(AIV/WH)×2 スタッキングスツール 2脚組み YAMAZEN(山善) 18641343

 

FASS-3345(AIV/WH)×2 スタッキングスツール 2脚組み YAMAZEN(山善) 18641343 FASS-3345(AIV/WH)×2 スタッキングスツール 2脚組み YAMAZEN(山善) 18641343 FASS-3345(AIV/WH)×2 スタッキングスツール 2脚組み YAMAZEN(山善) 18641343 FASS-3345(AIV/WH)×2 スタッキングスツール 2脚組み YAMAZEN(山善) 18641343

スタッキングスツール 2脚組み

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード18641343 品番FASS-3345(AIV/WH)×2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ヴィンテージ調の雰囲気がある、木製天板のスツール2脚セット。スタッキング(積み重ね)可能で、普段は隙間などに収納可能。
角ばった鉄のフレームが、インダストリアル感を醸成。椅子としてはもちろん、サイドテーブルとしてインテリアに融合。
積み重ねもでき、来客用のサブチェアとしても便利。

アンティークアイボリー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×450 本体質量(kg)2.5 用途ミーティング等にも使用できる積み重ねチェア、積み重ねスツール、スタッキングスツールとして。 材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、座面:塩化ビニル樹脂化粧繊維板 質量(kg)2.5 タイプ丸型 キャスターなし 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×335×450 座面厚(mm)18 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ295 スタッキング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18641343 FASS-3345(AIV/WH)×2 18641334 FASS-3345(ABR/SBK)×2 スタッキングスツール 2脚組み YAMAZEN(山善) スタッキングスツール 2脚組み YAMAZEN(山善) 1組 7,188 税込7,907 色違いになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする