FASS-4145(ABR/BK)×2 スタッキングスツール 2脚組み YAMAZEN(山善) 18641359

 

FASS-4145(ABR/BK)×2 スタッキングスツール 2脚組み YAMAZEN(山善) 18641359
FASS-4145(ABR/BK)×2 スタッキングスツール 2脚組み YAMAZEN(山善) 18641359
FASS-4145(ABR/BK)×2 スタッキングスツール 2脚組み YAMAZEN(山善) 18641359
FASS-4145(ABR/BK)×2 スタッキングスツール 2脚組み YAMAZEN(山善) 18641359

スタッキングスツール 2脚組み

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1組注文コード18641359品番FASS-4145(ABR/BK)×2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ヴィンテージ調の雰囲気がある、木製天板のスツール2脚セット。スタッキング(積み重ね)可能で、普段は隙間などに収納可能。
角ばった鉄のフレームが、インダストリアル感を醸成。椅子としてはもちろん、サイドテーブルとしてインテリアに融合。
積み重ねもでき、来客用のサブチェアとしても便利。

用途ミーティング等にも使用できる積み重ねチェア、積み重ねスツール、スタッキングスツールとして。アンティークブラウン本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)415×440×460本体質量(kg)3材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、座面:塩化ビニル樹脂化粧繊維板幅(mm)415質量(kg)3高さ(mm)460タイプ角型奥行(mm)440キャスターなし座幅(mm)260座奥行(mm)380座面厚(mm)18スタッキング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする