全高(mm)695〜785
座面高さ(mm)430〜520
本体質量(kg)6.5
用途PCチェア、オフィスチェア、OAチェア、ワークチェアとして。
材質座部・背部・合板連結部・脚部:スチール(エポキシ樹脂塗装)、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:ポリエステル
質量(kg)6.5
色ライトグレー
形式組立式
寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:370×高さ210
耐荷重(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×605×695〜785
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×605×695〜785
組立時間約20〜30分
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400