ETF-100NRB,Φ34 自在キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター 18641428 ETF-100NRB,Φ34 自在キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター 18641428 ETF-100NRB,Φ34 自在キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター 18641428

自在キャスター ナイロンホイルゴム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車 注文コード18641428 品番ETF-100NRB,Φ34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径・材質・取付座など17種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)60 取付高(mm)A=126、B=128 材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ 対辺(mm)21 ストッパーなし 軸長L(mm)60 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 パイプ径d(Φmm)34 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする