曜日別特売
ETF-100NRBDS,Φ34 自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター 18641437

 

ETF-100NRBDS,Φ34 自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター 18641437
ETF-100NRBDS,Φ34 自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター 18641437
ETF-100NRBDS,Φ34 自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター 18641437

自在キャスターストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車注文コード18641437品番ETF-100NRBDS,Φ34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)60取付高(mm)A=126、B=128材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)A=126、B=128軸長L(mm)60偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82パイプ径d(Φmm)34車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする