ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの コーナプレート式キャスター
コーナーキャスター SGCシリーズ 自在車・ストッパー付(エラストマー車輪)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18641455
品番
SGC-50ELS,Φ8.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
床面に汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
車輪径D(Φmm)
50
材質(車輪)
エラストマー車
ストッパー
回転ストッパー付
許容荷重(daN)
35
車輪タイプ
単輪
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
8.8
許容荷重(daN[kgf])
35[35.7]
取付高H(mm)
70
偏芯E(mm)
27
取付座A×B×C(mm)
160×72×58
旋回半径R(mm)
67
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX×Y×Z(mm)
139×55×42
偏心(mm)
27
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
関連資料:
(0.07MB)