※使用例

PMR-150AWLB(R) アルミホイールゴムキャスター(牽引台車用) 固定 ユーエイキャスター 18641464 PMR-150AWLB(R) アルミホイールゴムキャスター(牽引台車用) 固定 ユーエイキャスター 18641464 PMR-150AWLB(R) アルミホイールゴムキャスター(牽引台車用) 固定 ユーエイキャスター 18641464

アルミホイールゴムキャスター(牽引台車用) 固定

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18641464 品番 PMR-150AWLB(R)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)250 取付座(mm)137×93 取付ピッチ(mm)100×56 取付高(mm)198 材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車 車輪幅(mm)42 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(mm)100×56 取付座A×B(mm)137×93 ストッパー右回転ストッパー付 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.05MB)

商品説明動画

YUEI CASTER PM series

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする