※使用例

PMR-130UWBLB(R) プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ  固定 ユーエイキャスター 18641498 PMR-130UWBLB(R) プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ  固定 ユーエイキャスター 18641498 PMR-130UWBLB(R) プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ  固定 ユーエイキャスター 18641498

プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 固定

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車 材質(金具)スチール 注文コード18641498 品番PMR-130UWBLB(R)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は車輪径・材質など8種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)130 許容荷重(daN)250 取付座(mm)137×93 取付ピッチ(mm)100×56 取付高(mm)177 材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車 車輪幅(mm)35 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(mm)100×56 取付座A×B(mm)137×93 ストッパー右回転ストッパー付 取付高H(mm)177 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.04MB)

商品説明動画

YUEI CASTER PM series

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする