車輪径(Φmm)130
許容荷重(daN)180
取付座(mm)137×93
取付ピッチ(mm)100×56
取付高(mm)177
材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車
形状固定車S
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(mm)100×56
取付座A×B(mm)137×93
ストッパー右回転ストッパー付
取付高H(mm)177
材質(金具)スチール
車輪径D(Φmm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪