車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN)300
取付座(mm)137×93
取付ピッチ(mm)100×56
取付高(mm)198
材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(mm)100×56
取付座A×B(mm)137×93
ストッパー右回転ストッパー付
取付高H(mm)198
材質(金具)スチール
車輪径D(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪