※使用例

PMR-150WBLB(R) プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ  固定 ユーエイキャスター 18641525 PMR-150WBLB(R) プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ  固定 ユーエイキャスター 18641525 PMR-150WBLB(R) プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ  固定 ユーエイキャスター 18641525

プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 固定

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車 材質(金具)スチール 注文コード18641525 品番PMR-150WBLB(R)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は車輪径・材質など8種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)200 取付座(mm)137×93 取付ピッチ(mm)100×56 取付高(mm)198 材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車 形状固定車S 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(mm)100×56 取付座A×B(mm)137×93 ストッパー右回転ストッパー付 取付高H(mm)198 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.05MB)

商品説明動画

YUEI CASTER PM series

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする