車輪径(Φmm)200
許容荷重(daN)400
取付座(mm)151×102
取付ピッチ(mm)112×63
取付高(mm)250
材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車
車輪幅(mm)42
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11.5
取付寸法X×Y(mm)112×63
取付座A×B(mm)151×102
ストッパー右回転ストッパー付
取付高H(mm)250
材質(金具)スチール
車輪径D(Φmm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪