ねじ込み式 LT型自在車(エラストマー車輪)

(2件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18641577 品番 LT-65EL,W3/8×14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
許容荷重(daN)30 ねじ径W3/8 材質(車輪)エラストマー 形状自在車 荷重種別軽荷重 型式LT型自在車 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロ ピッチ/山(mm)16山 六角対辺(mm)17 ストッパーなし 取付高H(mm)85 ねじ寸法T(mm)14 偏芯E(mm)23 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)56 車輪径D(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)PP キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.07MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18641586
2018-08-29
用途:
ルミナスのスチールラックの脚に
サービス業

原産国表記はありません。
ルミナスの25mm径のポールに取り付けています。
同社純正キャスターのラインナップには無い材質で、
中国製の純正キャスターに比べて価格も同等以下なのでお得感があります。
純正でないため、ポールの雌螺子の造りが悪いと取り付けられない場合があります。

対象商品:
48903066
2018-08-01
用途:
作業台メンテ

なかなか色々なところを探し回る時間がなかったのでモノタロウで検索すれば直ぐに見つかるので大変助かっています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする