ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(エラストマー車輪)
(1件のレビュー)
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18641595
品番
LT-65ELS,W3/8×14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
30
ねじ径
W3/8
軸長(mm)
14
取付高(mm)
85
材質(車輪)
エラストマー車
仕様
ねじ込み式
形状
自在式(ストッパー付)
質量(g)
185
タイプ
インチねじ
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価ユニクロ
ピッチ/山(mm)
16山
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
23
材質(金具)
スチール
旋回半径R(mm)
57
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.07MB)