※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M12
車輪径(Φmm)
100
注文コード
18641647
品番
ET-100ELS,M12×35
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・車輪径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
50
ねじ径
M12
軸長(mm)
35
取付高(mm)
126
材質(車輪)
エラストマー車
長さ(mm)
35
型式
ET-S型自在車
車輪幅(mm)
27
金具仕上
クロームメッキ
対辺(mm)
21
ピッチ/山(mm)
1.75
ストッパー
回転ストッパー付
許容荷重(daN[kgf])
50[51.0]
偏心E(mm)
31
偏芯E(mm)
31
旋回半径R(mm)
82
平径(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)