※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
W3/8
車輪径(Φmm)
50
注文コード
18641692
品番
ET-50ELS,W3/8×14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・車輪径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
25
ねじ径
W3/8
軸長(mm)
14
取付高(mm)
68
材質(車輪)
エラストマー車
長さ(mm)
14
型式
ET-S型自在車
車輪幅(mm)
20
金具仕上
クロームメッキ
対辺(mm)
17
山数
16山
ストッパー
回転ストッパー付
許容荷重(daN[kgf])
25[25.5]
偏心E(mm)
22
偏芯E(mm)
22
旋回半径R(mm)
49
平径(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)