※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径UNF1/2 車輪径(Φmm)65 注文コード18641717 品番ET-65ELS,UNF1/2×14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品はねじ径・車輪径など15種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)30 ねじ径UNF1/2 軸長(mm)14 取付高(mm)85 材質(車輪)エラストマー車 長さ(mm)14 型式ET-S型自在車 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ 対辺(mm)21 山数20山 ストッパー回転ストッパー付 許容荷重(daN[kgf])30[30.6] 偏心E(mm)23 偏芯E(mm)23 旋回半径R(mm)57 平径(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする