※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
UNF1/2
車輪径(Φmm)
75
注文コード
18641744
品番
ET-75ELS,UNF1/2×14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・車輪径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
30
ねじ径
UNF1/2
軸長(mm)
14
取付高(mm)
95
材質(車輪)
エラストマー車
長さ(mm)
14
型式
ET-S型自在車
車輪幅(mm)
21
金具仕上
クロームメッキ
対辺(mm)
21
山数
20山
ストッパー
回転ストッパー付
許容荷重(daN[kgf])
30[30.6]
偏心E(mm)
27
偏芯E(mm)
27
旋回半径R(mm)
65
平径(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)