ユーエイキャスター ねじ込み式エラストマーキャスター自在

(4件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径UNF1/2 車輪径(Φmm)50 注文コード18641796 品番ET-50EL,UNF1/2×14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品はねじ径・車輪径など15種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)25 ねじ径UNF1/2 軸長(mm)14 取付高(mm)68 材質(車輪)エラストマー車 長さ(mm)14 型式ET型自在車 車輪幅(mm)20 金具仕上クロームメッキ 対辺(mm)21 山数20山 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])25[25.5] 偏心E(mm)22 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)47 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-24
用途:
キャスターの交換
医療・福祉・介護関連業

ホームセンターに置いてなく
メーカーのロゴマークで探しました。
ネジ山がinc仕様なので、同一品があって
助かりました。

対象商品:
86320482
2020-09-11
用途:
作業台
農・林・水産業

問題なく取り付けできました。台の移動ができるようになり重宝しています。

対象商品:
18641805
2020-08-16
用途:
摩耗した物の交換
島田クリーニング店 様 (サービス業)

ホームセンターには置いてないので、見つけられてうれしかった。
軽いので作業が楽です。

対象商品:
18641866
2017-05-19
用途:
ルミナスのラックの脚に
サービス業

ラックの余材等を利用してパソコンデスクを組み立て、その脚に取り付けています。

キャスターではなく、ラックの方に原因があるのですが、
一柱だけネジが微妙に噛み合わず、中途半端に固定せざるを得ませんでした。
ノートパソコンとプリンターしか載せないため、
許容荷重面での影響は特に無さそうなので、そのまま使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする