アルインコ
アルインコの 運搬・収納・保管
アルインコの 保管庫・保冷庫
アルインコ製 貯蔵庫用 追加棚板セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
棚板×1枚、フック×6個
適合機種
WFR40A、WFR40AV、DLX40A、BTR35、BTR40
注文コード
18641808
品番
MET1800D【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥33,980
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品・適合機種
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
棚板×1枚、フック×6個
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合機種
WFR40A、WFR40AV、DLX40A、BTR35、BTR40
耐荷重(kg)
60/1枚
棚板寸法(mm)
W1630×D660
注意
初めて棚板をご利用になる際は、棚柱が必要です。
初回は棚柱付棚板セットをご購入下さい。(LHR04NFのみ棚柱標準装備のため棚板のみご購入ください。)
※注)3枚以上追加棚を取付ける時には、総重量150kgを超えないようにしてください。