飲食禁止関連標識 プレート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2枚) 注文コード18641826 品番KTK1147【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,055
販売価格(税別) アウトレット
¥2,1981,868
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

公園や休憩所、観光施設などに!飲酒禁止を丁寧に伝える禁止標識サイン看板。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●サイズ:200×276mm●材質:白色 硬質塩ビ●プレートの厚さ:1mm●穴あけ加工:直径3mm穴×四隅 ※端から10mm●付属品:両面テープ ※1プレートにつき6枚●●【ご注意】●60℃以上となる環境下では使用しないでください。●特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください。被着体によっては接着しにくい場合があります。また、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります。 アズワン品番65-3711-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする