FLUKE-1577 絶縁マルチメーター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18642045 品番FLUKE-1577【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥169,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別) アウトレット
¥159,800109,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

絶縁抵抗測定 2レンジ
絶縁試験時に30Vを超える電圧を検知する機能により通電回路で絶縁試験を行う危険を事前に回避
豊富なマルチメーター測定項目
絶縁試験付きリモートプローブで安全に試験が可能

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途絶縁抵抗計機能付き 付属品TL224テストリード、TP74テストプローブ、AC285わに口クリップ、TP165×絶縁試験スイッチ付きプローブ、単3電池×4 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 寸法(mm)203×100×50 交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V 直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V 直流電流400mA、60mA 抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、50.0Mohm 保証期間3年 交流電流400mA、60mA 動作温度(℃)-20〜55 保管温度(℃)-40〜60 基本確度【直流電圧】±(0.2%+1カウント)【直流電流】±(1%+2カウント)【交流電圧】±(2%+3カウント)【交流電流】±(2%+2カウント)【抵抗】±(1.2%+2カウント)【静電容量】±(1.2%+2カウント)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする