EA810MH-20【ワケあり】 20.0x280mm 六角軸ドリルビット エスコ 18642280 EA810MH-20【ワケあり】 20.0x280mm 六角軸ドリルビット エスコ 18642280 EA810MH-20【ワケあり】 20.0x280mm 六角軸ドリルビット エスコ 18642280 EA810MH-20【ワケあり】 20.0x280mm 六角軸ドリルビット エスコ 18642280

20.0x280mm 六角軸ドリルビット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18642280 品番EA810MH-20【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別) アウトレット
¥5,7501,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途
コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 全長(mm)280 刃先径(Φmm)20 有効長(mm)160 アズワン品番64-7925-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする