MEAN WELL
MEAN WELLの 電源(制御機器)
MEAN WELLの 変圧・変換
MEAN WELLの スイッチング電源
IRM-30シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
12dc
注文コード
18642289
品番
IRM-30-12ST【ワケあり】
在庫数量:残り26点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,798
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高い汎用性。無負荷時の消費電力は 0.1W未満です。小型。過電圧。過負荷/短絡保護。自然対流冷却。全負荷バーンインテスト100%。高い信頼性。ねじ止め端子
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
奥行(mm)
28.5
定格電力(W)
30
パッケージ
密閉型
入力電圧(V)
85→264ac
出力電圧(V)
12dc
出力数
1
質量(g)
120
出力電流(A)
2.5
幅(mm)
39.5
温度(℃)
-30〜+70
実装タイプ
シャーシマウント
長さ(mm)
91
用途
携帯型電子機器、ファクトリオートメーション機器、機械装置、産業用電気機器
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。