MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
レジャーバック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ライトグリーン
注文コード
18642341
品番
BA-22 LG【ワケあり】
在庫数量:残り24点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
アウトレット
¥999
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトにたためるホック付、サブバッグに最適です。MIKASAロゴがラメ入りです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ナイロン
色
ライトグリーン
質量(g)
約55
寸法(cm)
42×37×14