※使用例

HG-65PB-AF アジャスターフット付キャスター HG-AF型 ユーエイキャスター 18642347 HG-65PB-AF アジャスターフット付キャスター HG-AF型 ユーエイキャスター 18642347 HG-65PB-AF アジャスターフット付キャスター HG-AF型 ユーエイキャスター 18642347

アジャスターフット付キャスター HG-AF型

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)65 材質(車輪)フェノール(B入)車 注文コード18642347 品番HG-65PB-AF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は車輪径・材質など8種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)300 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)71×71 取付高(mm)92 材質(車輪)フェノール(B入)車 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)71×71 取付座A×B(mm)90×90 ストッパーなし 取付高H(mm)92 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)88 車輪径D(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアジャスター付キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする