アングルキャスター SA型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18642417 品番 SA-75EL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
車輪径(Φmm)75 ストッパーなし 許容荷重(daN)50 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ アングルサイズE(mm)16 旋回半径(mm)66 車輪エラストマー車 アングルサイズG(mm)21 アングルサイズH(mm)1 取付高H(mm)96 アングルサイズA(mm)45 アングルサイズB(mm)61 アングルサイズC(mm)20 アングルサイズD(mm)10 アングルサイズF(mm)20 偏芯E(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアングル式キャスター
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする